Legrand - Barrette de 10 bornes separables avec capacite par borne 2x25mm2 et pas 21,5mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060340032

Réf. Sonepar

00001034003

Réf. Fournisseur

034003

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

25...25 mm²

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de pôles

1

mode de pose

autre

couleur

gris

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

25...25 mm²

section de raccordement cable rigide

25...25 mm²

section de raccordement cable souple

25...25 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Barrette de 10 bornes séparables avec pattes - capacité par borne 2x25mm² et pas 21,5mm - gris

Les Atouts de l'article:

Barrette de 10 bornes séparables
Pas 21,5mm
Capacité par borne 2 x 25mm²
Avec pattes
Gris

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables