Legrand - Coffret matiere moulee -IP40-3- 118x92x45 - recoit les bornes 6-10-16-25-35mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060340223
Réf. Sonepar
00001034022
Réf. Fournisseur
034022
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
capacité des bornes
autre
technique de raccordement
borne à vis
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
largeur d'appareil
118 mm
hauteur d'appareil
92 mm
profondeur d'appareil
45 mm
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm² avec capot enclipsable pouvant être vissé - socle avec rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables
Les Atouts de l'article:
Coffret matière moulée - IP40 - IK04
Dimensions 118mm x 92mm x 45mm - Pour bornes 6mm², 10mm², 16mm², 25mm² et 35mm² - Longueur du rail 110mm
Socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables
Livré sans borne
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables