Legrand - Borne ecrou 6 pans sans patte avec capacite par borne 2x10mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
couleur - noir
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060340315
Réf. Sonepar
00001034031
Réf. Fournisseur
034031
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...10 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
noir
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable rigide
10...10 mm²
section de raccordement cable souple
10...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
18.5 mm
hauteur
37 mm
profondeur
18.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x10mm² - largeur fente pour passage du câble 4,5mm - hauteur hors tout 37mm
Les Atouts de l'article:
Borne écrou 6 pans Avec capacité par borne 2 x 10mm² - Largeur fente (passage du câble) : 4,5mm - Hauteur hors tout : 37mm Sans patte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables