Legrand - Borne ecrou 6 pans sans patte avec capacite par borne 2x16mm2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 18...18 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060340322

Réf. Sonepar

00001034032

Réf. Fournisseur

034032

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

18...18 mm²

finition raccordement électrique 1

autre

nombre de pôles

1

mode de pose

autre

couleur

noir

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

section de raccordement cable rigide

18...18 mm²

section de raccordement cable souple

18...18 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

largeur

22.3 mm

hauteur

41 mm

profondeur

22.3 mm

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x16mm² - largeur fente pour passage du câble 5,8mm - hauteur hors tout 41mm

Les Atouts de l'article:

Borne écrou 6 pans Largeur fente (passage du câble) 5,8mm - Hauteur hors tout 41mm Avec capacité par borne 2 x 16mm² Sans pattes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables