Legrand - Borne ecrou 6 pans sans patte avec capacite par borne 2x25mm2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060340339

Réf. Sonepar

00001034033

Réf. Fournisseur

034033

Réf. Commerciale

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

25...25 mm²

finition raccordement électrique 1

autre

nombre de pôles

1

mode de pose

autre

couleur

noir

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

2...2 mm²

section de raccordement cable rigide

25...30 mm²

section de raccordement cable souple

25...25 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

largeur

25.8 mm

hauteur

49 mm

profondeur

25.8 mm

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x25mm² - largeur fente pour passage du câble 7,4mm - hauteur hors tout 49mm

Les Atouts de l'article:

Borne écrou 6 pans
Largeur fente (passage du câble) 7,4mm - Hauteur hors tout 49mm
Avec capacité par borne 2 x 25mm²
Sans pattes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables