Legrand - Borne ecrou 6 pans sans patte avec capacite par borne 2x50mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 50...50 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060340346
Réf. Sonepar
00001034034
Réf. Fournisseur
034034
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
50...50 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
noir
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2...2 mm²
section de raccordement cable rigide
50...50 mm²
section de raccordement cable souple
50...50 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
30.8 mm
hauteur
59 mm
profondeur
30.8 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x50mm² - largeur fente pour passage du câble 9,5mm - hauteur hors tout 59mm
Les Atouts de l'article:
Borne écrou 6 pans
Largeur fente (passage du câble) 9,5mm - Hauteur hors tout 59mm
Avec capacité par borne 2 x 50mm²
Sans pattes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables