• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 034217 - BARRETTE NYLBLOC 16MM2 NOIR

  • Barrette de connexion Nylbloc avec capacite assignee 16mm2 - noir
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 034217
    • Référence Sonepar : 00001034217
    • EAN : 3245060342173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Nylbloc, barrette de connexion Nylbloc pour raccorder plusieurs fils électriques

•Les Atouts de l'article:

Barrette de connexion Nylbloc
Noir - Capacité assignée 16mm² - Ø trou 5,5mm - Intensité maximum 76A
Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. ''Essais relatifs aux risques du feu'' - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier