Legrand - Barrette de connexion Suprem 960 avec capacite assignee 2,5mm2 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
courant assigné In - 41 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 12
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060342302
Réf. Sonepar
00001034230
Réf. Fournisseur
034230
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...2.5 mm²
courant assigné In
41 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
12
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
400 V
couleur
gris
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable rigide
4...4 mm²
section de raccordement cable souple
4...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-25...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de connexion Suprem 960 avec capacité assignée 2,5mm² - trou diamètre 2,5mm - intensité maximum 24A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - gris
Les Atouts de l'article:
Barrette de connexion Suprem 960
Gris - Capacité assignée 2,5mm² - Ø trou 2,5mm - Intensité maximum 24A
Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III
Les Atouts de la gamme:
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Les barrettes Suprem multibrins permettent le raccordement et le serrage de câbles multibrins et sont anti-cisaillantes. La barrette Suprem à broches est un ensemble mâle et femelle de 12 plots débrochables et sont spécifiques à une utilistion en Très Basse Tension. Les barrettes de bornes séparables avec patte peuvent être utilisées seules ou montées dans un coffret matière moulé avec un indice de protection IP 40 pour une meilleure isolation du raccordement. Les blocs de jonction en porcelaine seront spécifiques des environnements à très haute température et garantissent une résistance aux produits chimiques et sont ininflammables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables