Legrand - Borne connexion sans vis Nylbloc auto pour 3 fils - 24A - 450V - orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 1
section nominale - 0.75...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - orange
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060343231
Réf. Sonepar
00001034323
Réf. Fournisseur
034323
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de positions de serrage
1
section nominale
0.75...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
orange
diamètre du câble
0.75...2.5 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
Borne connexion sans vis Nylbloc auto orange pour 3 fils à raccordement direct sans outil - intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~ - pour fils rigides 0,75mm² à 2,5mm² - connexion par lames à sertissage indépendant
Les Atouts de l'article:
Borne connexion sans vis Nylbloc™ - auto
Orange - pour 3 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~ - Pour fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm² - Longueur de dénudage : 11mm
Repérage par Duplix possible sur les bornes 3, 5 et 8 fils
Connexion par lames à sertissage indépendant - Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions - Code couleur permettant d'identifier les produits
Conforme EN 60998-2-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables