Legrand - Borne pour isolateur porcelaine nu capacite 75mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 75...75 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060343842
Réf. Sonepar
00001034384
Réf. Fournisseur
034384
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
75...75 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
75...75 mm²
section de raccordement cable rigide
75...75 mm²
section de raccordement cable souple
75...75 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Borne pour isolateur porcelaine nu capacité 75mm² - taraudage et filetage Ø7mm - pas 150 - pour conducteurs Ø6mm à 12mm - étriers réversibles pour serrage à zéro
Les Atouts de l'article:
Borne pour isolateur porcelaine nu
Capacité bornes 75mm² - Taraudage et filetage Ø7mm - pas 150
Pour conducteurs Ø6mm à 12mm - Fixation sur goujon pistolet Ø7mm, pas 150 et par vis
Etriers réversibles pour serrage à zéro
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables