Legrand - Connecteur de liaison equipotentielle pour canalisation D12mm mini et D16mm maxi

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - bride de mise à la terre

  • section transversale du raccordement - 6...6 mm²

  • matériau - acier

  • zone de serrage du conducteur rond - 12...16 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060343859

Réf. Sonepar

00001034385

Réf. Fournisseur

034385

Réf. Commerciale

Legrand

adapté à

bride de mise à la terre

section transversale du raccordement

6...6 mm²

matériau

acier

zone de serrage du conducteur rond

12...16 mm

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

largeur de serrage du conducteur plat

jusqu'à 40 mm

Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation de Ø12mm à Ø16mm pour connections équipotentielles sur les canalisations des installations - montage par 1/4 de tour - section de raccordement maximum 6mm²

Les Atouts de l'article:

Connecteur de liaison équipotentielle
Pour canalisation Ø12mm minimum et Ø16mm maximum
Section de raccordement maximum 6mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables