Legrand - Connecteur de liaison equipotentielle pour canalisation D28mm mini et D32mm maxi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - bride de mise à la terre
section transversale du raccordement - 16...16 mm²
matériau - acier
zone de serrage du conducteur rond - 28...32 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060343873
Réf. Sonepar
00001034387
Réf. Fournisseur
034387
Réf. Commerciale
Legrand
adapté à
bride de mise à la terre
section transversale du raccordement
16...16 mm²
matériau
acier
zone de serrage du conducteur rond
28...32 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur de serrage du conducteur plat
jusqu'à 40 mm
Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation de Ø28mm à Ø32mm pour connections équipotentielles sur les canalisations des installations - montage par 1/4 de tour - section de raccordement maximum 16mm²
Les Atouts de l'article:
Connecteur de liaison équipotentielle Pour canalisation Ø28mm minimum et Ø32mm maximum Section de raccordement maximum 16mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables