Legrand - Denudeur pour cable D8 a D13mm et denudage rapide des fils 1,5mm2 et 2,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de dénudage section transversale - 1.5...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
plage de dénudage AWG - 13...15
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060343996
Réf. Sonepar
00001034399
Réf. Fournisseur
034399
Réf. Commerciale
Legrand
plage de dénudage section transversale
1.5...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Non
avec coupe-fil
Non
isolé
Oui
plage de dénudage AWG
13...15
plage de dénudage diamètre
1.4...13 mm
longueur de dénudage ajustable
Oui
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
autre
avec protection contre les chocs
Non
Dénudeur pour dégainage du câble Ø8 à Ø13mm et dénudage rapide des fils 1,5mm² et 2,5mm² dans les boîtes d'encastrement et de dérivation dans les goulottes
Les Atouts de l'article:
Dénudeur
Pour câble Ø8mm à 13mm (de 2G 1,5 à 5G 2,5mm²) et fils de 1,5mm² et 2,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables