Legrand - Plaque perforee Lina 25 pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060346096
Réf. Sonepar
00001034609
Réf. Fournisseur
034609
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
1400 mm
largeur
800 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque perforée Lina25 en acier zingué pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm 6,7kg charge admissible 50kg/m² - montage direct
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 - acier zingué
Pour armoire Marina largeur 800mm - charge admissible 50kg/m²
Dimensions et poids net plaque :- hauteur 1400mm - largeur 800mm- poids net 6,7kg
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables