Legrand - Vis tete autoforeuse-taraudeuse pour D3,3mm - 4,8mmx16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 4.1
diamètre du filetage - 4.8 mm
longueur - 16 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060347451
Réf. Sonepar
00001034745
Réf. Fournisseur
034745
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
taille de fil (M..)
4.1
diamètre du filetage
4.8 mm
longueur
16 mm
système à vis
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
inclinaison du filetage
1.6 mm
moulage de filetage
en forme de filetage
auto-foreur
Oui
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
trempé
Non
Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm pour plaque Lina 12,5 - 4,8mmx16mm - fixation des goulottes sur tout support par 1/4 de tour - polyamide 6/6
Les Atouts de l'article:
Vis tête autoforeuse-taraudeuse
Hauteur 4,8mm x 16mm autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm
Pour plaque Lina 12,5
Matière polyamide 6/6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables