Legrand - Cache-vis pour isolation tete vis reference 034745 a l'interieur des goulottes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 13 mm
hauteur - 13 mm
profondeur - 13 mm
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
3245060347505
Réf. Sonepar
00001034750
Réf. Fournisseur
034750
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
plastique
largeur
13 mm
hauteur
13 mm
profondeur
13 mm
Cache-vis pour isolation tête de vis autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm à l'intérieur des goulottes - polyamide 6/6
Les Atouts de l'article:
Cache-vis Pour isolation des têtes de vis référence 034745 à l'intérieur des goulottes Matière polyamide 6/6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables