Legrand - Poignee equipable pour armoire Altis - recoit les barillets a cle et empreintes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - double panneton
finition de poignée - jack
manette - Oui
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060347710
Réf. Sonepar
00001034771
Réf. Fournisseur
034771
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture
double panneton
finition de poignée
jack
manette
Oui
verrouillage à cadenas
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points)
Oui
Poignée équipable pour armoire Altis - reçoit les barillets à clé et empreintes correspondants
Les Atouts de l'article:
Poignée équipable pour armoire Altis
Permet de recevoir les barillets à clé et empreintes ci-dessous
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables