Legrand - Poignee noire pour ancienne armoire Altis - avec barillet 2433A, embase et cache

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - poignée tournante

  • manette - Oui

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060347826

Réf. Sonepar

00001034782

Réf. Fournisseur

034782

Réf. Commerciale

Legrand

type de fermeture

cylindre

finition de poignée

poignée tournante

manette

Oui

verrouillage à cadenas

Oui

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

Poignée noire pour ancienne armoire Altis - avec barillet à clé 2433A, une embase et un cache

Les Atouts de l'article:

Poignée noire
Pour ancienne armoire Altis
Equipée d'un barillet à clé 2433A, d'une embase et d'un cache

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables