Legrand - Barillet a cle pour poignee 034771 et 034772 pour armoire Altis - cle n1242E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - cylindre
finition de poignée - clé
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060347871
Réf. Sonepar
00001034787
Réf. Fournisseur
034787
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture
cylindre
finition de poignée
clé
manette
Non
verrouillage à cadenas
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points)
Oui
Barillet à clé pour poignée 034771 et 034772 pour armoire Altis - pour clé n°1242E - livré avec jeu de 2 clés
Les Atouts de l'article:
Barillet à clé pour armoire Altis
Pour poignées références 034771 et 034772
Pour clé n°1242E
Livré avec jeu de 2 clés
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables