Legrand - Tresse de masse pour coffret ou armoire - capacite 6mm2

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060347956

Réf. Sonepar

00001034795

Réf. Fournisseur

034795

Réf. Commerciale

Legrand

tresse

Oui

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

6 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur

plat

surface du conducteur

étamé

largeur de conduite approx.

12 mm

longueur

200 mm

isolé

Non

avec barrettes de raccordement

Non

langue de raccordement percée

Oui

avec cosses de câble

Non

Tresse de masse pour coffret ou armoire capacité 6mm² - trous Ø 8,5mm entraxe de fixation 200mm

Les Atouts de l'article:

Tresse de masse
Conducteur de protection pour coffret ou armoire
Capacité 6mm²
Entraxe de fixation 200mm
Ø des trous 8,5mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables