Legrand - Tresse de masse pour coffret ou armoire - capacite 16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 16 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060347963
Réf. Sonepar
00001034796
Réf. Fournisseur
034796
Réf. Commerciale
Legrand
tresse
Oui
matériau conducteur
cuivre
section nominale du conducteur
16 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur
plat
surface du conducteur
étamé
largeur de conduite approx.
16 mm
longueur
200 mm
isolé
Non
avec barrettes de raccordement
Non
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Non
Tresse de masse pour coffret ou armoire capacité 16mm² - trous Ø 8,5mm entraxe de fixation 200mm
Les Atouts de l'article:
Tresse de masse
Conducteur de protection pour coffret ou armoire
Capacité 16mm²
Entraxe de fixation 200mm
Ø des trous 8,5mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables