Legrand - Ventilateur 30-160 m3-h - RAL7035 - avec ouie metal - IP32 IK10

Legrand - Ventilateur 30-160 m3-h - RAL7035 - avec ouie metal - IP32 IK10

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h

  • type de tension - AC

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP32

  • nombre de ventilateurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060348175

Réf. Sonepar

00001034817

Réf. Fournisseur

034817

Réf. Commerciale

Legrand

flux volumique, à soufflage libre

160 m³/h

type de tension

AC

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP32

nombre de ventilateurs

1

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...240 V

largeur

138 mm

hauteur

138 mm

profondeur

40 mm

mode de pose

fixation à vis

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...240 V

encastrement mural

Oui

construit comme un ventilateur embrochable

Non

ventilateur de circulation

Non

ventilateur de toit

Non

avec filtre

Non

puissance nominale

22 W

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

numéro RAL

7035

Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h en soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035 - livré avec une paire d'ouïes métal, une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts

Les Atouts de l'article:

Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h et 160m³/h
Débit : - 30m³ installé avec filtre- 160m³ en soufflage libre
IP32-IK10 - RAL7035
Livré avec une paire d'ouïes métal
Livré avec une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables