Legrand - Ouie d'aeration plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 250x250mm

Legrand - Ouie d'aeration plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 250x250mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 223 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 35 mm

  • pour nombre max. de ventilateurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060348359

Réf. Sonepar

00001034835

Réf. Fournisseur

034835

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

plastique

mode de pose

autre

adapté à la largeur de boîtier

223 mm

adapté à la profondeur de boîtier

35 mm

pour nombre max. de ventilateurs

1

largeur

250 mm

hauteur

250 mm

finition de la surface

non traité

avec filtre incorporé

Oui

indice de protection (IP)

IP54

Ouïe d'aération plastique avec filtre type G3 selon norme EN779 - IP54 - RAL7035 - 250x250mm

Les Atouts de l'article:

Ouïe d'aération plastique
IP54 - 250mmx250mm
RAL7035
Livrée à l'unité
Avec filtre type G3 selon norme EN779

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables