Legrand - Thermostat pour coffret-armoire - de 5 a 60C - fixation sur rail
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - thermostat
tension assignée (Ue) - 230 V
courant assigné In - 10 A
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température - 5...60 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060348472
Réf. Sonepar
00001034847
Réf. Fournisseur
034847
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
thermostat
tension assignée (Ue)
230 V
courant assigné In
10 A
finition de la fonction de commutation
contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température
5...60 °C
mode de pose
autre
avec affichage numérique
Non
Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture pour coffret ou armoire - fixation sur rail - IP20 - 230V - 50 à 60Hz
Les Atouts de l'article:
Thermostat de 5°C à 60°C
IP20 - 230V - 50 à 60Hz
Régulation : - précision 0,5°C (neutre raccordé)- plage de commutation et de régulation : 2°C- contact à l'ouverture 5A, 250V~- contact à la fermeture 10 A, 250V~
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables