Legrand - Ventilateur 120-160 m3-h - RAL7035 - avec ouie plastique - IP54 IK08
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060348519
Réf. Sonepar
00001034851
Réf. Fournisseur
034851
Réf. Commerciale
Legrand
flux volumique, à soufflage libre
160 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...240 V
largeur
250 mm
hauteur
250 mm
profondeur
105 mm
mode de pose
fixation à vis
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...240 V
encastrement mural
Oui
construit comme un ventilateur embrochable
Non
ventilateur de circulation
Non
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Oui
puissance nominale
20 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 120m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035 - livré avec une paire d'ouïes et grilles protège-doigts - filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
Les Atouts de l'article:
Ventilateur avec ouïe plastique débit 120m³/h et 160m³/h
Débit : - 120m³ installé avec filtre- 130m³ avec ouïe supplémentaire référence 034835- 160m³ en soufflage libre - 100m³ avec kit de protection inox
IP54-IK08 - RAL7035
Livré avec une paire d'ouïes 250x250mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables