Legrand - Toit pour armoire Altis monobloc hauteur 800mm et profondeur 400mm - RAL7012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 450 mm
couleur - noir
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060349417
Réf. Sonepar
00001034941
Réf. Fournisseur
034941
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
800 mm
hauteur
40 mm
profondeur
450 mm
couleur
noir
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7012
avec entrée de câble
Non
Toit pour armoire Altis monobloc métal hauteur 800mm et profondeur 400mm - RAL7012 - 7kg
Les Atouts de l'article:
Toit pour armoire Altis monobloc métal
Hauteur 800mm et profondeur 400mm
RAL7012
Poids 7kg
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables