Legrand - Boitier industriel plastique IP66 IK08 - 130x130x74mm avec couvercle opaque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 6
type de capot - couvercle
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060350130
Réf. Sonepar
00001035013
Réf. Fournisseur
035013
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
6
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
hauteur
130 mm
largeur
150 mm
profondeur
81 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
profondeur d'encastrement
81 mm
profondeur intérieure
67 mm
épaisseur de matériau du boîtier
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
6
nombre de rangées
1
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées de conduit
4
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Oui
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
maintien de fonction
autre
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 faible profondeur 130x130x74mm avec couvercle opaque classe II livré avec vis de fixation et bouchons de protection - couvercles imperdables par liens - fixation sur rail ou plaque pleine -gris foncé
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP66 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris foncé
Dimensions intérieures :- hauteur 130mm- largeur 130mm- profondeur 74mm
Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale
Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables