Legrand - Boitier industriel plastique IP55 IK08 couvercle opaque 2 verrous 359x265x154mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 6
type de capot - couvercle
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060350581
Réf. Sonepar
00001035058
Réf. Fournisseur
035058
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
6
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
hauteur
359 mm
largeur
265 mm
profondeur
154 mm
indice de protection (IP)
IP55
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
profondeur d'encastrement
162 mm
profondeur intérieure
148.5 mm
épaisseur de matériau du boîtier
3 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
3 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
6
nombre de rangées
1
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées de conduit
4
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Oui
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
maintien de fonction
autre
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 forte profondeur - 359x265x154mm avec couvercle opaque 2 verrous - livré avec vis de fixation - fixation possible sur rail ou plaque pleine - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel plastique - Forte profondeur - IP55 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
Dimensions :- hauteur 359mm- largeur 265mm- profondeur 154mm
Avec charnières - 2 verrous
Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale
Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables