Legrand - Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
type de capot - porte
finition du couvercle - fermé
hauteur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060352035
Réf. Sonepar
00001035203
Réf. Fournisseur
035203
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
hauteur
600 mm
largeur
400 mm
profondeur
200 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
profondeur d'encastrement
205 mm
profondeur intérieure
180 mm
épaisseur de matériau du boîtier
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
1 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Non
classe de protection
I
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
autre
Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte arrondie, verrous double barre - IP66 IK10 - 600x400x200mm - coffret réversible avec visières de protection livré avec plaque pleine - pour milieu agressif - finition inox brossé
Les Atouts de l'article:
Coffret vertical Atlantic inox 304L IP66 - IK10 Dimensions extérieures : - Hauteur 600mm- Largeur 400mm- Profondeur 200mm - Poids 10,8kg Néma 4x - 1 porte arrondie, verrous double barre - Visières de protection - Coffret réversible Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Pour milieu agressif - Finition inox brossé IP66 selon norme EN 60529 et IEC 60529 LCIE N° 80257-575296 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé UL, CSA, LRS
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables