Legrand - Resistance de chauffage pour armoire 120V a 240V alternatif ou continu - 100W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 100 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...240 V
avec ventilateur - Non
avec thermostat d'ambiance - Non
tension de fonctionnement CC - 120...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060353087
Réf. Sonepar
00001035308
Réf. Fournisseur
035308
Réf. Commerciale
Legrand
puissance nominale
100 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
120...240 V
avec ventilateur
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
tension de fonctionnement CC
120...240 V
type de tension
AC/DC
largeur
60 mm
hauteur
110 mm
profondeur
90 mm
indice de protection (IP)
IP20
tension de fonctionnement CA 60 Hz
120...240 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C
100 W
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 100W - Classe II - dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 VO - raccordement sur bornes - fixation sur rail symétrique
Les Atouts de l'article:
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu
IP20 - Classe II - Puissance 100W - Courant de démarrage 4,5A
Dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 VO
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables