Legrand - Coffret metal horizontal Atlantic metal IP66 IK10 - 300x400x200mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
type de capot - porte
finition du couvercle - fermé
hauteur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060355012
Réf. Sonepar
00001035501
Réf. Fournisseur
035501
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
acier
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
hauteur
300 mm
largeur
400 mm
profondeur
200 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
profondeur d'encastrement
227 mm
profondeur intérieure
180 mm
épaisseur de matériau du boîtier
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
1.25 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
1
possibilité de montage en saillie
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Non
classe de protection
I
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
autre
Coffret métal Atlantic version horizontale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 300x400x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Coffret horizontal Atlantic métal - IP66 - IK10
Dimensions extérieures : - Hauteur 300mm- Largeur 400mm- Profondeur 200mm - Poids 6,5kg
RAL7035 - 1 porte réversible - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80μm) - Plaque d'ajour basse
Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables