Legrand - Coffret metal vertical Atlantic metal IP66 IK10 - 1000x800x300mm - RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • type de capot - porte

  • finition du couvercle - fermé

  • hauteur - 1000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060355272

Réf. Sonepar

00001035527

Réf. Fournisseur

035527

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

matériau du boîtier/corps

acier

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

hauteur

1000 mm

largeur

800 mm

profondeur

300 mm

indice de protection (IP)

IP66

type de porte

unique

couvercle/porte transparent(e)

Non

avec serrure

Oui

profondeur d'encastrement

327 mm

profondeur intérieure

280 mm

épaisseur de matériau du boîtier

1.25 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

1.8 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

1

possibilité de montage en saillie

Non

traitement de la surface

revêtu par poudre

avec cadre/support de montage

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

adapté à un parafoudre

Non

classe de protection

I

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

maintien de fonction

autre

Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 1000x800x300mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Coffret vertical Atlantic métal - IP66 - IK10
Dimensions extérieures : - Hauteur 1000mm- Largeur 800mm- Profondeur 300mm - Poids 42kg
RAL7035 - 1 porte réversible - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80μm) - Plaque d'ajour basse
Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables