Legrand - Boitier industriel Atlantic inox carre IP66 IK10 - 150x150x80mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
type de capot - couvercle
finition du couvercle - fermé
hauteur - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060356507
Réf. Sonepar
00001035650
Réf. Fournisseur
035650
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
hauteur
150 mm
largeur
150 mm
profondeur
80 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
profondeur d'encastrement
80 mm
profondeur intérieure
76 mm
épaisseur de matériau du boîtier
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
1 mm
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Non
classe de protection
I
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
maintien de fonction
autre
Boîtier industriel Atlantic inox 304L version carré IP66 IK10 avec vis imperdables - 150x150x80mm - équipé de goujons pour fixation des rails et des plaques pleines - fixation directe ou par pattes en acier inox
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel Atlantic inox carré IP66 IK10 Dimensions extérieures : - hauteur 150mm- largeur 150mm- profondeur 80mm Inox 304L - Vis imperdables Equipés de goujons pour fixation des rails et des plaques pleines - Vis inox IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables