Legrand - Plaque pleine acier boitier industriel metal Atlantic hauteur200mm largeur300mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 200 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060356644

Réf. Sonepar

00001035664

Réf. Fournisseur

035664

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

hauteur

300 mm

largeur

200 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

Plaque pleine en acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox hauteur 200mm et largeur 300mm

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
Pour boîtier hauteur 200mm et largeur 300mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables