Legrand - Jeu de 2 charnieres pour boitier industriel metal Atlantic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charnière intérieure - Non
charnière extérieure - Oui
charnière ajustable - Non
angle d’ouverture max. - 130 °
matériau - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060358075
Réf. Sonepar
00001035807
Réf. Fournisseur
035807
Réf. Commerciale
Legrand
charnière intérieure
Non
charnière extérieure
Oui
charnière ajustable
Non
angle d’ouverture max.
130 °
matériau
aluminium
Jeu de 2 charnières en zamak moulé, nickelé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox - IP66 conservé
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 charnières pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
Zamak moulé, nickelé
IP66 conservé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables