Legrand - Kit verrou double barre pour boitier industriel metal Atlantic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - double panneton
finition de poignée - autre
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060358082
Réf. Sonepar
00001035808
Réf. Fournisseur
035808
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture
double panneton
finition de poignée
autre
manette
Non
verrouillage à cadenas
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points)
Non
Kit verrou double barre pour boîtier industriel Atlantic métal et inox équipé de charnières - composé d'un verrou, clé et 4 obturateurs - accepte les barillets à clé et autres empreintes - IP66 conservé
Les Atouts de l'article:
Kit verrou double barre pour boîtier industriel Atlantic métal et inox Composé d'un sous-ensemble : - verrou - clé - 4 obturateurs IP66 conservé :- avec vis (IP51 avec obturateurs) pourboîtier métal- avec obturateurs pour boîtier inox
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables