Legrand - Boitier industriel plastique IP55 IK07 - 155x110x74mm couvercle opaque - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 7
type de capot - couvercle
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060359409
Réf. Sonepar
00001035940
Réf. Fournisseur
035940
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
7
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
hauteur
175 mm
largeur
130 mm
profondeur
81 mm
indice de protection (IP)
IP55
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
profondeur d'encastrement
81 mm
profondeur intérieure
74 mm
épaisseur de matériau du boîtier
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
7
nombre de rangées
1
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées de conduit
4
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Oui
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
maintien de fonction
autre
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 155x110x74mm avec couvercle opaque imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
Dimensions intérieures :- hauteur 155mm- largeur 110mm- profondeur 74mm
Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale
Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables