Legrand - Boitier industriel plastique IP55 IK07 couvercle opaque 360x270x124mm - RAL7035

Legrand - Boitier industriel plastique IP55 IK07 couvercle opaque 360x270x124mm - RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 17

  • type de capot - couvercle

  • finition du couvercle - fermé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060359904

Réf. Sonepar

00001035990

Réf. Fournisseur

035990

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur en nombre de modules

17

type de capot

couvercle

finition du couvercle

fermé

hauteur

382 mm

largeur

292 mm

profondeur

132 mm

indice de protection (IP)

IP55

type de porte

sans

couvercle/porte transparent(e)

Non

avec serrure

Non

profondeur d'encastrement

132 mm

profondeur intérieure

124 mm

épaisseur de matériau du boîtier

3 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

3 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035

nombre de modules

34

nombre de rangées

2

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

possibilité de montage en saillie

Non

nombre d'entrées de conduit

4

traitement de la surface

non traité

avec cadre/support de montage

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

adapté à un parafoudre

Oui

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

maintien de fonction

autre

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 360x270x124mm avec couvercle opaque imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
Dimensions intérieures :- hauteur 360mm- largeur 270mm- profondeur 124mm
Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale
Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables