Legrand - Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina haut. 400, larg. 400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360054
Réf. Sonepar
00001036005
Réf. Fournisseur
036005
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
400 mm
largeur
400 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm x largeur 400mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 400mm- Poids 1,1kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables