Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffrets Atlantic et Marina hauteur 500 et largeur 400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360092
Réf. Sonepar
00001036009
Réf. Fournisseur
036009
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
500 mm
largeur
400 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm x largeur 400mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 500mm- Largeur 400mm- Poids 1,5kg Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables