Legrand - Plaque perforee Lina 25 pour coffrets Atlantic-Marina hauteur 400xlargeur 300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360122
Réf. Sonepar
00001036012
Réf. Fournisseur
036012
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
400 mm
largeur
300 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm x largeur 300mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 300mm- Poids 0,6kg
Acier zingué
Charge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables