Legrand - Plaque perforee Lina 25 pour coffrets Atlantic-Marina hauteur 500xlargeur 400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360153
Réf. Sonepar
00001036015
Réf. Fournisseur
036015
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
500 mm
largeur
400 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm x largeur 400mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :- Hauteur 500mm- Largeur 400mm- Poids 0,9kg
Acier zingué
Charge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables