Legrand - Plaque perforee Lina 25 pour coffrets Atlantic-Marina hauteur 800xlargeur 600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360191
Réf. Sonepar
00001036019
Réf. Fournisseur
036019
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
800 mm
largeur
600 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 600mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 600mm- Poids 3,1kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables