Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffrets Atlantic et Marina hauteur 400 et largeur 600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360221
Réf. Sonepar
00001036022
Réf. Fournisseur
036022
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
600 mm
largeur
400 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque Lina 12,5 montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 400mm x 600mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 400mm- Poids 2,2kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 600mm Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables