Legrand - Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina haut. 600, larg. 600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360245
Réf. Sonepar
00001036024
Réf. Fournisseur
036024
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
600 mm
largeur
600 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm x largeur 600mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 600mm- Poids 3,7kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables