Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffrets Atlantic et Marina hauteur 1000 et largeur 800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360429
Réf. Sonepar
00001036042
Réf. Fournisseur
036042
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
1000 mm
largeur
800 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Plaque Lina 12,5 montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 1000mm x 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 800mm- Poids 9,2kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 1000mm
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables