Legrand - Plaque pleine - coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina h.1000xl.600-h.600xl.1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360542
Réf. Sonepar
00001036054
Réf. Fournisseur
036054
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
1000 mm
largeur
600 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm x largeur 600mm ou hauteur 600mm x largeur 1000mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 1000mm- Poids 10,6kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 600mm Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables