Legrand - Plaque pleine pour coffret Atlantic et Marina hauteur 700xlargeur 500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 700 mm
largeur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360580
Réf. Sonepar
00001036058
Réf. Fournisseur
036058
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
700 mm
largeur
500 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm x largeur 500mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 700mm- Largeur 500mm- Poids 6kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables