Legrand - Plaque pleine coffret Atlantic-Atlantic Inox-Marina haut.800mmxlarg.800mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060360603

Réf. Sonepar

00001036060

Réf. Fournisseur

036060

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

hauteur

800 mm

largeur

800 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 800mm- Poids 11,4kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables