Legrand - Plaque pleine pour coffrets Atlantic-Marina haut.1200xlarg.800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060360641
Réf. Sonepar
00001036064
Réf. Fournisseur
036064
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
hauteur
1200 mm
largeur
800 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm x largeur 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 800mm- Poids 18,5kg
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables